FRN-D2-R501 Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig dämpfend

Rotationsdämpfer rechtsdrehend dämpfend

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:FRN-D2-R501
Rubix:486412
Hersteller:FRN-D2-R501
EAN:4049012014601
FRN-D2-R501 Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig dämpfend

Technische Zusammenfassung

Typrotationsdämpfer – kontinuierliche rotation (ohne zahnrad)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FRN-D2-R501 Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig dämpfend


ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind festeingestellt und einstellbar lieferbar. Die Dämpfungsart kann rechts, links oder beidseitig sein. Die Außenkörper sind aus Metall oder Kunststoff. Die Kraftübertragung kann über Schaftbefestigung oder Ritzel (4 Standard-Module) erfolgen. Zu den Rotationsbremsen mit Ritzel sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff lieferbar. Besonders geeignet für Tape-Decks, Fotokopierer, Toilettendeckel, Rückschlagventile, Klappen, Abdeckhauben, CD-Player-Einschübe, Auto-Handschuhfächer, Möbelindustrie etc. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Rotationsbremse FRN-D2, rechts drehend dämpfend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8 g
Typrotationsdämpfer – kontinuierliche rotation (ohne zahnrad)
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur50 °C
Länge19 mm
HerkunftslandJP
Zolltarifcode39269097
40,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,67 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage