MC225EUM Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend

ACE Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend

Siehe technische Informationen

Referenzen

ACE:MC225EUM
Rubix:44158
Hersteller:MC225EUM
EAN:4049012002585
MC225EUM Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend

Technische Zusammenfassung

Typmc
Hub17,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MC225EUM Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend


ACE Klein-Stoßdämpfer sind wartungsfreie, einbaufertige hydraulische Maschinenelemente. Durch die hermetisch dichte Rollmembrantechnik ist die Baureihe MC150 bis 600 für höchste Standzeiten bis zu 25 Millionen Hüben geeignet. Alle Dämpfer verfügen über einen integrierten Festanschlag. Die Rückstellung erfolgt bei sehr geringen Rückstellkräften über die Rollmembrane. Der direkte Einbau als Endlagendämpfung in Pneumatikzylinder (bis 7 bar) ist möglich. Bei Verwendung der Bolzenvorlagerung sind Aufprallwinkel von bis zu 25° möglich. Übergreifend abgestufte Härtebereiche sichern einen lückenlosen Einsatz bei 0,9 kg bis 4536 kg effektiver Masse. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Klein-Stoßdämpfer MC, selbsteinstellend

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht150 g
Typmc
Hub17,5 mm
Min. Temperatur0 °C
Max. Temperatur66 °C
Länge96,7 mm
HerkunftslandUS
Zolltarifcode84879059
85,25 exkl. MwSt.
/ Stück
101,45 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std