PMCN225EUMH2 Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend Fluid-Schutzkappe
ACE Klein-Stoßdämpfer selbsteinstellend mit Fluidschutzkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:PMC225EUMH2
Rubix:667242
Hersteller:PMCN225EUMH2

Technische Zusammenfassung
| Typ | pmcn225eumh2 klein-stossdämpfer selbsteinstellend fluid-schutzkappe |
|---|---|
| Hub | 12,5 mm |
Produktdetails : PMCN225EUMH2 Klein-Stossdämpfer selbsteinstellend Fluid-Schutzkappe
Die neuen ACE Stoßdämpfer der Protection Serie PMC wurden für den Einsatz in der Umgebung von Fluiden konzipiert. Durch die spezielle Schutzkappe aus PTFE (PTFE) wird das Dichtungssystem des Stoßdämpfers, bestehend aus der bewährten ACE Rollmembrane, hermetisch dicht von der Außenumgebung abgekapselt. Aggressive Schneid-, Kühlschmier- und Reinigungsmittel können so die sichere Funktion des Stoßdämpfers nicht beeinflussen. Ein aus Edelstahl gefertigter, in der Schutzkappe integrierter Aufprallkopf nimmt die Aufprallenergie zuverlässig auf und ermöglicht so höchste Standzeiten. Die neue Protection Serie bietet eine hervorragende Alternative zu der seit Jahren bewährten ACE Sperrluftadapter Serie SP, wenn an der Maschine bzw. Anlage keine Druckluft verfügbar ist. Die Protection Serie, die für die Gewindegrößen M14 bis M25 verfügbar ist, kann nach Prüfung überall dort zum Einsatz kommen, wo herkömmliche Dämpfer aufgrund aggressiver Fluide in der unmittelbaren Umgebung nicht verwendet werden können. Speziell für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie wird die Protection Serie auch mit einem Außenkörper aus V4A Edelstahl (Material 1.4404) geliefert. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Typ | pmcn225eumh2 klein-stossdämpfer selbsteinstellend fluid-schutzkappe |
| Hub | 12,5 mm |
| Tragfähigkeit | 910 kg |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 66 °C |
| Länge | 108 mm |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
167,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
199,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort