FYN-H1-R Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig wirkend
Rotationsdämpfer linksdrehend dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FYN-H1-R
Rubix:131407
Hersteller:FYN-H1-R
EAN:4049012015196

Produktdetails : FYN-H1-R Rotationsdämpfer rechtsdrehend einseitig wirkend
ACE Rotationsbremsen sind wartungsfrei und einbaufertig. Sie sind festeingestellt und einstellbar lieferbar. Die Dämpfungsart kann rechts, links oder beidseitig sein. Die Außenkörper sind aus Metall oder Kunststoff. Die Kraftübertragung kann über Schaftbefestigung oder Ritzel (4 Standard-Module) erfolgen. Zu den Rotationsbremsen mit Ritzel sind Zahnstangen (Module 0.5 bis 1.0) aus Kunststoff lieferbar. Besonders geeignet für Tape-Decks, Fotokopierer, Toilettendeckel, Rückschlagventile, Klappen, Abdeckhauben, CD-Player-Einschübe, Auto-Handschuhfächer, Möbelindustrie etc. Mit seinem umfangreichen Produkt- und Zubehörprogramm bietet ACE maßgeschneiderte Problemlösungen für nahezu jede Anwendung. Bei der Zusammenstellung des Zubehörs und der Auslegung helfen Ihnen unsere kompetenten Fachberater gerne weiter.
Rotationsbremse FYN-H1, rechts drehend dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 235 g |
|---|---|
| Typ | fyn-h1-r |
| Tragfähigkeit | 0,235 kg |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Länge | 56 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen