FRT-G2-450-G1 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FRT-G2-450-G1
Rubix:486442
Hersteller:FRT-G2-450-G1
EAN:4049012015127

Produktdetails : FRT-G2-450-G1 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsbremse FRT-G2, in beiden Drehrichtungen dämpfend, mit Zahnrad
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,6 g |
|---|---|
| Typ | mit zahnrad |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage