FRT-D2-152 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FRT-D2-152
Rubix:135641
Hersteller:FRT-D2-152
EAN:4049012014830

Technische Zusammenfassung
| Typ | rotationsdämpfer (kontinuierliche rotation) |
|---|---|
| Hub | 14,75 mm |
Produktdetails : FRT-D2-152 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsbremse FRT-D2, in beiden Drehrichtungen dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Typ | rotationsdämpfer (kontinuierliche rotation) |
| Hub | 14,75 mm |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Länge | 50 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen