FRT-D2-102 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Siehe technische InformationenReferenzen
ACE:FRT-D2-102
Rubix:135640
Hersteller:FRT-D2-102
EAN:4049012014809

Produktdetails : FRT-D2-102 Rotationsdämpfer beidseitig dämpfend
Rotationsbremse FRT-D2, in beiden Drehrichtungen dämpfend
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Typ | frt-d2-102 |
| Hub | 12 mm |
| Tragfähigkeit | 0,008 kg |
| Min. Temperatur | 0 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Länge | 50 mm |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,23 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage