Referenzen
Rubix-DE:61700020, 9633180020
Rubix:1950199
Hersteller:9633180020
Produktdetails : 9633180020 Rollwerkbank 1505 1100x652x900mm
Rollwerkbank 1505 1100x652x900mm Gedore
Rollwerkbank Typ 1505 Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie, mit 5 einseitig ausziehbaren Schubfächern (3 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm hoch, davon 3 individuell unterteilbar), mit kugelgelagerten Führungsschienen, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Grundausstattung beinhaltet 3 Längsteiler und 2 Querteiler. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Mit großem, verschließbarem Seitenteil mit Ablageboden. Arbeitsplatte aus 40 mm starker Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte. Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt. Solides, ausfahrbares 4-Rad-Einzelfahrwerk mit hydraulisch gedämpftem Hebemechanismus, auszulösen durch Anheben oder Absenken des Zuggriffes. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus und Tür in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber.
Rollwerkbank Typ 1505 Ausführung: Starre Stahlblech-Karosserie, mit 5 einseitig ausziehbaren Schubfächern (3 x 67; 1 x 137; 1 x 207 mm hoch, davon 3 individuell unterteilbar), mit kugelgelagerten Führungsschienen, Mitten- und Endarretierung sowie Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb. Die Grundausstattung beinhaltet 3 Längsteiler und 2 Querteiler. Zentral verschließbar mittels Zylinderschloss. Mit großem, verschließbarem Seitenteil mit Ablageboden. Arbeitsplatte aus 40 mm starker Multiplex-Buchen-Schichtholzplatte. Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt. Solides, ausfahrbares 4-Rad-Einzelfahrwerk mit hydraulisch gedämpftem Hebemechanismus, auszulösen durch Anheben oder Absenken des Zuggriffes. Oberfläche kratzfest pulverbeschichtet, Korpus und Tür in GEDORIT blau, Schubfächer in GEDORIT silber.
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.592,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.085,48 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

