9632790040 Rollwerkbank 1220x890x1060mm

Rollwerkbank

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fortis Tools:61710040, 9632790040
Rubix:2153338
Hersteller:4317784727204
EAN:4317784727204
9632790040 Rollwerkbank 1120x790x1005mm FORTIS

Produktdetails : 9632790040 Rollwerkbank 1220x890x1060mm


Rollwerkbank 1120x790x1005mm FORTIS
Rollwerkbank 1125 x 790 x 1020 mm Ausführung: Stabile Stahlblechkonstruktion, Schubfächer (alle individuell unterteilbar) mit Vollauszug, Einzelverriegelung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb und kugelgelagerte Führungsschienen. Zentralverriegelung der Schubladen durch Zylinderschloss, Türen lassen sich einzeln verschließen. Mit 2 feststellbaren Lenkrollen und 2 festen Rollen. Oberfläche pulverbeschichtet. Schubfachmaße L x B x H: 568 x 398 x 75 mm 568 x 398 x 154 mm 283 x 398 x 75 mm 283 x 398 x 154 mm 283 x 398 x 233 mm

Technische Informationen


Attribute
1.210,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.440,05 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std