45X50X40 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Rollmembranen BFA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:2365
Rubix:169236
Hersteller:2365


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 45 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
Produktdetails : 45X50X40 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.
Rollmembrane 50 Shore
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 45 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
| Ausführung | bfa |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen