45X50X50 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Rollmembranen BFA
Siehe technische InformationenReferenzen
Freudenberg Sealing Technologies:2383
Rubix:1338733
Hersteller:2383


Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 45 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
Produktdetails : 45X50X50 BFA NBR 50 253 Gewebeverstärkte Membrane BFA
Langhub-Rollmembranen sind dünnwandige, feinfühlige Spezialmembranen aus gummielastischen Werkstoffen mit Gewebeverstärkung. Die Langhub-Rollenmembranen BFA zeichnen sich durch eine geringe Membrandicke und eine im Verhältnis zum Durchmesser große Membranhöhe aus, die im Vergleich zu herkömmlichen Membranen gleichen Durchmessers wesentlich größere Hublängen bietet.
Rollmembrane
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Durchmesser | 45 mm |
| Werkstoff | 50 nbr 253 |
| Ausführung | bfa |
| Zolltarifcode | 84842000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,10 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen