Referenzen
SKF:C 2230
Rubix:1898109
EAN:7316571167404


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 73 mm |
Produktdetails : C 2230 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einreihige Wälzlager mit symmetrischen, relativ langen, leicht balligen Rollen und torusförmig profilierten Laufbahnen. Sie kommen nur für Loslagerungen infrage und können ausschließlich Radiallasten aufnehmen. CARB Lager ersetzen in Lagerungen mit Los- und Festlager häufig das Pendelrollenlager auf der Loslagerseite.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18385 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 73 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | c 22 |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 1220 N |
| Dyn. Tragzahl | 980 N |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.137,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.734,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage