Referenzen
SKF:C 4032/C3
Rubix:311633
Hersteller:102628
EAN:7316571251219




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 160 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : C 4032/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager haben eine Reihe langer, leicht tonnenförmiger, symmetrischer Rollen und torusförmige Laufbahnprofile. Sie sind Loslager und nehmen ausschließlich Radiallasten auf. CARB-Lager werden häufig als Ersatz für das Pendelrollenlager in einer Fest-/Loslageranordnung eingesetzt.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Stahlblechkäfig, Lagerluft größer als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 80x240x240 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 13010 g |
| Innendurchmesser | 160 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c40 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 1160 N |
| Dyn. Tragzahl | 765 N |
| Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.546,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.840,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage