Referenzen
SKF:C 2318
Rubix:311541
Hersteller:87742
EAN:7316577759504





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 64 mm |
Produktdetails : C 2318 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager sind einreihige Wälzlager mit symmetrischen, relativ langen, leicht balligen Rollen und torusförmig profilierten Laufbahnen. Sie kommen nur für Loslagerungen infrage und können ausschließlich Radiallasten aufnehmen. CARB Lager ersetzen in Lagerungen mit Los- und Festlager häufig das Pendelrollenlager auf der Loslagerseite. Das CARB Toroidalrollenlager ist ein völlig neuer Radialrollenlagertyp und erlaubt kleinere und leichtere Lageranordnungen bei gleicher oder höherer Leistung. Die winkelbeweglichen Rollen der CARB Lager richten sich so aus, dass eine gleichmäßige Lastverteilung erreicht wird. Die Tragfähigkeit ist trotz der Fähigkeit zur Aufnahme axialer Fluchtungsfehler und axialer Verschiebungen sehr hoch. Häufig wird eine sehr lange Gebrauchsdauer erreicht und das CARB Toroidalrollenlager ist für K7 Stehlager in Gebläselagerungen geeignet.
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Stahlblechkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 64x190x190 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 8475 g |
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 64 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | c23 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 695 N |
| Dyn. Tragzahl | 610 N |
| Referenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
760,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
904,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen