Referenzen
SKF:C 3224/C3
Rubix:311599
Hersteller:90385
EAN:7316577758125





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 76 mm |
Produktdetails : C 3224/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB Toroidalrollenlager, vollrollig, zylindrische Bohrung, Stahlblechkäfig, Lagerluft größer als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 76x215x215 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 12210 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 76 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | c32 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 980 N |
| Dyn. Tragzahl | 750 N |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.150,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.368,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen