Kegelrollenlager SKF BT1-0017 A/Q, Außendurchmesser: 71016 mm | Innendurchmesser: 38112 mm | Breite: 19.578 mm
Rollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BT1-0017 A/Q
Rubix:113775
EAN:7316570492187




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 38112 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 71016 mm |
| Breite | 19,578 mm |
Produktdetails : BT1-0017 A/Q (SKF) Kegelrollenlager einreihig SKF
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Außenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Sie sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse, was im Betrieb ein einwandfreies Abrollen und dadurch einen reibungsarmen Lauf bewirkt. Die axiale Belastbarkeit der Kegelrollenlager nimmt mit steigendem Berührungswinkel α zu. Die Größe des Berührungswinkels (in der Regel zwischen 10° und 30°) bezieht sich auf den Berechnungsfaktor e: Je größer e ist, desto größer ist der Berührungswinkel und damit die axiale Belastbarkeit.
Kegelrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 720, optimierte Kontaktgeometrie und Oberflächenbeschaffenheit.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 312 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38112 mm |
| Außendurchmesser | 71016 mm |
| Breite | 19,578 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 320x |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 10000 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 18258 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 71 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 52,8 N |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 84822000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen