Referenzen
INA:RWU65-E-L-G0-V3
Rubix:1349142
Hersteller:0183375200403


Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | v3 (vorspannungsklasse; einstellung 0,1 · c) |
|---|---|
| Breite | 170 mm |
| Länge | 261,9 mm |
Produktdetails : RWU65-E-L-G0-V3 Rollenführungswagen
Rollenführungswagen vollrollig
Technische Informationen
Attribute
| Vorspannung | v3 (vorspannungsklasse; einstellung 0,1 · c) |
|---|---|
| Breite | 170 mm |
| Länge | 261,9 mm |
| Höhe auf Schiene | 90 mm |
| Genauigkeit | g0 |
| Werkstoff | gehärteter stahl (tragkörper); wälzkörper-laufbahnen feinstgeschliffen |
| Baugröße | 65 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.369,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.630,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std