Referenzen
INA:RWU55-E-HL-V4-G3
Rubix:1349797
Hersteller:0182936381540

Produktdetails : RWU55-F-HL-G3-V4 Rollenführungswagen
Rollenumlaufwagen
Rollenführungswagen vollrollig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6290 g |
|---|---|
| Breite | 210,7 mm |
| Länge | 100 mm |
| Baugröße | 55 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
642,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
764,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
