KWSE45-G3-V1 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelführungswagen sechsreihig
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:KWSE45-V1-G3
Rubix:23502
Hersteller:0007732120240
EAN:4054362959281





Produktdetails : KWSE45-G3-V1 Kugelführungswagen sechsreihig
Kugelumlaufwagen
Führungswagen KWSE, normale Führungswagen für sechsreihige Kugelumlaufeinheit
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3200 g |
|---|---|
| Breite | 120 mm |
| Länge | 138,7 mm |
| Höhe auf Schiene | 60 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 45 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
360,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std