Referenzen
INA:RWU35-E-H-V3-G2
Rubix:26393
Hersteller:0178532901430
EAN:4054364004026




Produktdetails : RWU35-F-H-G2-V3 Rollenführungswagen
Rollenumlaufwagen
Führungswagen RWU..E-H, hohe, schmale Führungswagen mit vollrolligem Waelzkoerperumlauf für Rollenumlaufeinheit, für oel- oder Fettschmierung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1680 g |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Länge | 122,9 mm |
| Genauigkeit | g2 |
| Werkstoff | stahl |
| Baugröße | 35 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
326,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
388,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std