Referenzen
INA:RWU25-E-HL-V1-G3
Rubix:1349454
Hersteller:0649926751240


Technische Zusammenfassung
| Vorspannung | v1 (leichte vorspannung) |
|---|---|
| Breite | 107 mm |
| Länge | 48 mm |
Produktdetails : RWU25-E-HL-G3-V1 Rollenführungswagen
Rollenumlaufwagen
Rollenführungswagen vollrollig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 720 g |
|---|---|
| Vorspannung | v1 (leichte vorspannung) |
| Breite | 107 mm |
| Länge | 48 mm |
| Höhe auf Schiene | 40 mm |
| Genauigkeit | g3 |
| Baugröße | 25 mm |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
267,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
318,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage