STST1-79231 Rollende Werkstatt 2in1 mit Trage
Rollende Werkstatt 2in1 mit Trage
Siehe technische InformationenReferenzen
Stanley:STST1-79231
Rubix:1546689
EAN:3253561792311




Produktdetails : STST1-79231 Rollende Werkstatt 2in1 mit Trage
Rollende Werkstatt Stanley 2-in-12, grosse Fächer
Roll.-Werks. Stanle 560x764x382mm Stanley
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 382x567x764 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 9000 g |
| Anzahl der Schubladen | 4 |
| Breite | 580 mm |
| Tiefe | 380 mm |
| Höhe | 760 mm |
| Anzahl Elemente | 2 |
| Farbe | schwarz |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
167,61 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std