K2135.211X2000 Rollenbahn, Form:B, Stahl

ROLLENBAHN, FORM:B MIT SPURKRANZ

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K2135.211X2000
Rubix:3747622
Hersteller:K2135.211X2000
EAN:4059245897438
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typrollenbahn

Dokumente

Produktdetails : K2135.211X2000 Rollenbahn, Form:B, Stahl


Werkstoff: Rollenschienenprofil: Stahl. Rolle: Kunststoff PP. Achse: Stahl. Ausführung: Rollenschienenprofil: Verzinkt. Rolle: Grau ähnlich RAL 7042. ESD-Ausführung schwarz. Achse: Verzinkt. Hinweis: Belastbare und laufruhige Rollenschienen. Das System ist fertig montiert. In dem Rollenschienenprofil befinden sich Kunststoffrollen die auf Stahlachsen gelagert sind. Enge Achsabstände garantieren einen ruhigen, störungsfreien Lauf. Bei Bedarf kann das Rollenschienenprofil aus Stahlblech einfach auf die gewünschte Länge abgelängt werden. Als Zubehör sind fixe und variable Halter erhältlich. Diese Halter ermöglichen die direkte Anbindung an Rundrohre oder Profilrohre Ø30 und an Aluminiumprofile mit Rastermaß 40 mm. Form A: Ohne Spurkranz. Form B: Mit Spurkranz.
Werkstoff: Rollenschienenprofil: Stahl. Rolle: Kunststoff PP. Achse: Stahl. Ausführung: Rollenschienenprofil: Verzinkt. Rolle: Grau ähnlich RAL 7042. ESD-Ausführung schwarz. Achse: Verzinkt. Hinweis: Belastbare und laufruhige Rollenschienen. Das System ist fertig montiert. In dem Rollenschienenprofil befinden sich Kunststoffrollen die auf Stahlachsen gelagert sind. Enge Achsabstände garantieren einen ruhigen, störungsfreien Lauf. Bei Bedarf kann das Rollenschienenprofil aus Stahlblech einfach auf die gewünschte Länge abgelängt werden. Als Zubehör sind fixe und variable Halter erhältlich. Diese Halter ermöglichen die direkte Anbindung an Rundrohre oder Profilrohre Ø30 und an Aluminiumprofile mit Rastermaß 40 mm. Form A: Ohne Spurkranz. Form B: Mit Spurkranz.

Technische Informationen


Attribute
Typrollenbahn
57,41 exkl. MwSt.
/ Stück
68,32 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage