Referenzen
Fischer:559917
Rubix:3830366
Hersteller:FCA 41/2,0 - 600
EAN:4048962424898






Produktdetails : FCA 41/2.0-600 Auslegerkonsole
FUS-Profile mit angeschweißter Grundplatte zur direkten Montage an den Untergrund.
• Abgestuftes Längensortiment
• Unterschiedliche Lochgeometrie
• Hohe Montageflexibilität
Die Auslegerkonsole FCA ist als zweites Basiselement des Schienensystems FUS für die Befestigung von Installationen wie Rohrtrassen entlang der Wand geeignet. Die Auslegerkonsole wird durch die um 90° zueinander gedrehten Langlöcher in der Grundplatte direkt am Untergrund befestigt. fischer bietet Standardlängen von 200 - 1000 mm, ein Ablängen ist somit nicht notwendig. Dies spart Zeit und Kosten. Der Brandschutznachweis nach MLAR/EN13501 bietet ein Plus an Sicherheit.
Stärken
• Das abgestufte Längensortiment lässt eine optimale Anpassung an die Anwendung zu
• Die stabile Grundplatte der Konsole bietet einer belastbaren Konstruktion sicheren Halt
• Die um 90° zueinander gedrehten Langlöcher der Grundplatte erlauben eine einfache Ausrichtung der Konsole
• Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiene bietet der Schiebemutter zur Aufnahme hoher Querlasten sicheren Halt z. B. bei der vertikalen Montage
Anwendungen
• Schnelle und einfache Montage von z. B. Rohrtrassen entlang der Wand
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fca |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Endbearbeitung | verzinktes metall |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
54,01 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage