Referenzen
Fischer:547905
Rubix:3833480
Hersteller:FMFSC 25
EAN:4048962339703

Produktdetails : FMFSC 25 Rohrschelle, massiv
Elemente zur stabilen Befestigung von Rohrleitungen an die Montageprofile FMP
• Die fischer Massivrohrschellen FMFSC ohne Gummieinlage zur Befestigung von Rohrleitungen bis DN 250 sind vielfach einsetzbar und fixieren schwere Rohrleitungen zuverlässig
Die Rohrschellen des fischer Massiven Schienensystems FMS sind die Elemente zur Befestigung der Rohrleitungen an die Montageprofile FMP. Die Möglichkeiten der Bildung von Festpunkten oder Gleitlagern mit den Rohrschuhen FMPS ist mit Hilfe von weiteren Elementen aus dem FMS-System gewährleistet. Die Massivrohrschelle FMFSC sowie der Massive Rohrbügel FMPSU ermöglichen eine stabile und einfache Fixierung an das Montageprofil FMP.
Stärken
• Die fischer Massivrohrschellen FMFSC ohne Gummieinlage zur Befestigung von Rohrleitungen bis DN 250 sind vielfach einsetzbar und fixieren schwere Rohrleitungen zuverlässig
Anwendungen
• Befestigung von schweren Rohrleitungen bis DN 250
• Kann in Kombination mit dem Sattel FMFS als Festpunkt eingesetzt werden
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fmfsc |
|---|---|
| Werkstoff | steel |
| Spannbereich, Minimum | 34 mm |
| Spannbereich, Maximum | 34 mm |
| Einspanndurchmesser | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage




