Referenzen
Kipp:K0225.0900101
Rubix:331402
EAN:4059245126590




Dokumente
Produktdetails : K0225.0900101 Rohrgriff, Edelstahl
Werkstoff: Verbindungsrohr Edelstahl 1.4301. Halter Aluminium-Druckguss. Endkappe glaskugelverstärkt. Schrauben und Spannelemente Stahl.Ausführung: Verbindungsrohr feingeschliffen. Halter pulverbeschichtet, schwarz. Endkappe schwarz. Schrauben und Spannelemente verzinkt und chromatiert.Bestellbeispiel: 06941-0600101Hinweis: Hochbelastbare Rohrgriffe für den Maschinen- und Apparatebau. Einfachste Montage der Bauteile von vorn. Beliebiger Anschraubabstand bei gleicher Grifflänge möglich.
Rohrgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 2320 g |
|---|---|
| Länge | 940 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
288,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage