Referenzen
Elesa+Ganter:GN 565-26-120-SW
Rubix:792824
Hersteller:GN 565-26-120-SW
EAN:4045525725492



Produktdetails : GN565-26-120-SW Bügelgriff, schwarz, Aluminium
Bügelgriffe GN 565 werden aus gezogenem Aluminiumprofil hergestellt. Sie zeichnen sich durch Stabilität und ergonomische Formgebung aus. Aufgrund des Fertigungsverfahrens (Biegen) können Sonderlängen schon bei vergleichsweise geringen Stückzahlen geliefert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 174 g |
|---|---|
| Länge | 120 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Durchmesser | 26 mm |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
120 mm