K1020.18010X20 Dreisterngriff, Form:L, Thermoplast
Dreisterngriffe, Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1020.18010X20
Rubix:3742315
EAN:4059245217328



Dokumente
Produktdetails : K1020.18010X20 Dreisterngriff, Form:L, Thermoplast
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Griff aus glaskugelverstärktem Thermoplast. Deckel aus Thermoplast. Stahlteile Festigkeitsklasse 5.8. | AUSFÜHRUNG: Griff und Deckel schwarzgrau (RAL 7021). Stahlteile blau passiviert. | AUF ANFRAGE: Weitere Schraubenlängen und Farben. Stahlteile in Edelstahl.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 134 g |
|---|---|
| Länge | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage