K0212.2250061 Rohrgriff, schrägstehend, Aluminium
Rohrgriffe schrägstehend
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0212.2250061
Rubix:331270
EAN:4059245124879



Dokumente
Produktdetails : K0212.2250061 Rohrgriff, schrägstehend, Aluminium
Werkstoff: Verbindungsrohr Aluminium EN AW-6060. Griffschenkel Polyamid, glaskugelverstärkt. Gewindebuchse Messing.Ausführung: Verbindungsrohr mattglänzend eloxiert. Griffschenkel schwarz.Bestellbeispiel: 06928-2150061Hinweis: Schrägstehende Rohrgriffe im modernen Industriedesign. Passgenauer Sitz des Rohres auf dem Kunststoffzapfen durch Klemmstege.Montage: Von der Rückseite.
Rohrgriff schrägstehend
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 148 g |
|---|---|
| Länge | 265 mm |
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen