Referenzen
Elesa+Ganter:GN 3663-27-B6-1,5
Rubix:1862816
Hersteller:3663-27-B6-1,5
EAN:4045525084025



Produktdetails : GN3663-27-B6-1.5 Drehmoment-Rändelgriff
Drehknöpfe mit Drehmomentbegrenzung GN 3663 werden eingesetzt, wenn das manuell aufgebrachte Drehmoment begrenzt werden soll. Beim Rechtsdrehen (im Uhrzeigersinn) löst das mechanische Drehmoment-System des geriffelten Knopfs ein „Übergreifen“ aus, sobald das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Beim Linksdrehen (gegen den Uhrzeigersinn) verriegelt das mechanische System so, dass das Drehmoment nicht begrenzt wird. Beim Anziehen wird so sichergestellt, dass das maximal zulässige Drehmoment nicht überschritten wird. Das zum Lösen erforderliche Drehmoment hingegen wird stets zuverlässig übertragen. Nach dem Entfernen der Abdeckung und dem Lösen der Senkschraube kann der Gewinde- oder Buchseneinsatz demontiert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Zolltarifcode | 76169990 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
