GN6336.3-40-M8-NI Schnellspann-Sterngriff, Buchse Edelstahl
Schnellspann-Sterngriff Kunststoff Buchse Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 6336.3-40-M8-NI
Rubix:1505115
Hersteller:GN 6336.3-40-M8-NI
EAN:4045525084889



Produktdetails : GN6336.3-40-M8-NI Schnellspann-Sterngriff, Buchse Edelstahl
Schnellspannsterngriff Buchse Edelstahl
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 26 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 40 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
