Referenzen
Elesa+Ganter:GN 5334-60-M12-50
Rubix:356687
Hersteller:GN 5334-60-M12-50
EAN:4045525280007




Produktdetails : GN5334-60-M12-50 Sterngriffschraube, Edelstahl
Rationelle und werkstoffsparende Fertigungsverfahren machen Sterngriffschrauben GN 5334 zu einer sehr preisgünstigen Edelstahl-Ausführung.Original ELESA-Design, realisiert in Metallausfüh-rung mit Genehmigung von ELESA s.p.a.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 60 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
