GN636.4-56-M8-40-DSG Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Oberteil schwarz

Sterngriffschraube Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 636.4-56-M8-40-DSG
Rubix:359400
Hersteller:GN 636.4-56-M8-40-DSG
EAN:4045525346543
GN636.4-56-M8-40-DSG Sterngriffschraube Oberteil schwarzgrau

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN636.4-56-M8-40-DSG Sterngriffschraube, Gewindezapfen Stahl, Oberteil schwarz


Bei der Gestaltung der Sterngriffschrauben GN 636.4 waren ergonomische Gesichtspunkte besonders wichtig: mit möglichst wenig Kraftaufwand soll ein maximales Drehmoment erzielt werden können. Bei diesen Sterngriffschrauben ruht die Handfläche des Bedienenden auf der leicht nach innen gewölbten Fläche, während die Finger auf natürliche Weise in die Griffmulden greifen. Die Verwendung von Sterngriff-Oberteilen in den verschiedenen Ergostyle-Farben bietet zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Durchmesser56 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
4,69 exkl. MwSt.
/ Stück
5,58 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge