Referenzen
Kipp:K0131.4000822
Rubix:331611
EAN:4059245128846

Produktdetails : K0131.4000822 Rohrgriff, Form:B, Aluminium
Werkstoff: Griffschenkel und Griffsteg aus Aluminiumprofil EN AW-6060. Verbindungsstifte aus Edelstahl.Ausführung: Griffschenkel glaskugelgestrahlt und halbglänzend schwarz eloxiert. Pulverbeschichtet nur titanfarben. Griffsteg gebürstet und naturfarben eloxiert, schwarz eloxiert oder titanfarben pulverbeschichtet.Hinweis: Die Rohrgriffe zeichnen sich durch ihre massive Bauweise und hohe Belastbarkeit aus. Sechskantschrauben M8x16, DIN 933 verzinkt und Unterlegscheiben DIN EN ISO 7089 verzinkt werden mitgeliefert.Montage: Von der Rückseite.
Maschinengriff, Form B
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 774 g |
|---|---|
| Länge | 430 mm |
| Material/Verarbeitung | aluminium |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,23 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar