GN630-114-A-DSG Griffleiste, Befestigung mit Sechskantschraube, Kunststoff

Schalengriffe, Kunststoff

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 630-114-A-DSG
Rubix:138785
Hersteller:630-114-A-DSG
GN630-114-A-DSG Schalengriff Abdeckschale schwarz/grau Elesa

Technische Zusammenfassung

Länge114 mm
Material/VerarbeitungPlastik
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN630-114-A-DSG Griffleiste, Befestigung mit Sechskantschraube, Kunststoff


Das Design der Schalengriffe GN 630 ist auf die Produktfamilie Ergostyle® abgestimmt. Ein typisches Einsatzgebiet für diese Schalengriffe sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen. Die Abdeckschale stellt einen Schutz für die Finger des Bedienenden dar; außerdem werden durch sie die beiden Befestigungsschrauben abgedeckt. Die Abdeckschale wird lose beigelegt geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht33 g
Länge114 mm
Material/VerarbeitungPlastik
HerkunftslandIT
Zolltarifcode39263000
3,90 exkl. MwSt.
/ Stück
4,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen