Griff Elesa+Ganter GN 623-54-B14-DGB, Länge: 140 mm
Schaltgriff Kunststoff, Buchse Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 623-54-B14-DGB
Rubix:358704
Hersteller:GN 623-54-B14-DGB
EAN:4045525319806





Produktdetails : GN623-54-B14-DGB Schaltgriff ohne Nabennut, Buchse Stahl, Kappe gelb
Design und Handhabung der Schaltgriffe GN 623 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®. Die Abdeckkappe verdeckt Befestigungselemente (siehe Montagebeispiele), sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Schaltgriffe GN 623 können serienmäßig auch geliefert werden mit: Vierkant DIN 79 V + Bohrungs-Ø Nabennut DIN 6885 K + Bohrungs-Ø
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 145 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Durchmesser | 54 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
