GN529.5-15-M4-10 Rändelschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Kunststoff
Rändelschraube mit Gewinde Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 529.5-15-M4-10
Rubix:1865637
Hersteller:529.5-15-M4-10
EAN:4045525098190



Produktdetails : GN529.5-15-M4-10 Rändelschraube, Gewindezapfen Edelstahl, Kunststoff
Die Oberflächenqualität der Rändelmutter GN 529.5 ist von ausreichend hohem Standard, um den höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Die Gratstelle ist nicht sichtbar.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 15 mm |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
