Referenzen
Kipp:K0781.350351
Rubix:1161933
EAN:4059245206063



Dokumente
Produktdetails : K0781.350351 Rohrgriff, CFK
Werkstoff: Griffschenkel Edelstahl 1.4308. Verbindungsrohr aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK).Ausführung: Griffschenkel poliert. Verbindungsrohr CFK-Struktur, farblos lackiert.Bestellbeispiel: K0781.250251Hinweis: Zum Befestigen der Rohrgriffe können Edelstahl- Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 verwendet werden.
Rohrgriff Carbon
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 424 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
164,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage