DIN6336-NI-63-A Sterngriff ohne Bohrung, Edelstahl
Sterngriff Edelstahl, Rohteil
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:DIN 6336-NI-63-A
Rubix:793575
Hersteller:DIN 6336-NI-63-A
EAN:4045525758964



Produktdetails : DIN6336-NI-63-A Sterngriff ohne Bohrung, Edelstahl
Sterngriffe, Edelstahl, Rohteil
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 320 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 83024900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
