K0189.113208 Bügelgriff, Form:A, Kunststoff
Bügelgriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0189.113208
Rubix:331179
EAN:4059245122523



Dokumente
Produktdetails : K0189.113208 Bügelgriff, Form:A, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast. Gewindebuchse Messing.Ausführung: Bügelgriff und Deckel schwarz.Auf Anfrage: Andere Griff- bzw. Deckelfarben.
Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 80 g |
|---|---|
| Länge | 163 mm |
| Material/Verarbeitung | Messing |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage