K0255.6312X30 5-Sterngriff, Form:L, Kunststoff
Fünfsterngriffe Kunststoff mit Deckel, Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl, mit Außengewinde
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0255.6312X30
Rubix:327434
EAN:4059245060689



Dokumente
Produktdetails : K0255.6312X30 5-Sterngriff, Form:L, Kunststoff
Spanngriffe und Griffe in Form von Kreuz- und Sternoptik kommen hauptsächlich als Halte- und Befestigungselement für Handbedienungen zum Einsatz. Sie kennzeichnen sich unter anderem durch ihre ergonomische Form. Die unterschiedlichen Werkstoffe, Größen und Formen finden unter anderem Anwendung im Maschinenbau und der Chemieindustrie.
WERKSTOFF: Thermoplast, schwarzgrau. Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305. | AUSFÜHRUNG: Stahl blau passiviert oder Edelstahl blank. | HINWEIS: Die Schraubenlängen 15, 35 und 45 sind in Edelstahl nicht erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 66 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage