K0781.300251 Rohrgriff, CFK

Rohrgriffe Carbon

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0781.300251
Rubix:1161904
EAN:4059245206049
K0781.300251 Rohrgriff Carbon

Technische Zusammenfassung

Länge351 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0781.300251 Rohrgriff, CFK


Werkstoff: Griffschenkel Edelstahl 1.4308. Verbindungsrohr aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK).Ausführung: Griffschenkel poliert. Verbindungsrohr CFK-Struktur, farblos lackiert.Bestellbeispiel: K0781.250251Hinweis: Zum Befestigen der Rohrgriffe können Edelstahl- Zylinderschrauben DIN EN ISO 4762 verwendet werden.
Rohrgriff Carbon

Technische Informationen


Attribute
Länge351 mm
Material/VerarbeitungStahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode83024900
87,67 exkl. MwSt.
/ Stück
104,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge