Referenzen
Kipp:K0188.214008
Rubix:151201
EAN:4059245122479



Dokumente
Produktdetails : K0188.214008 Bügelgriff, Duroplast
Werkstoff: Duroplast PF 31, schwarz. Buchse Messing oder Stahl verzinkt.Ausführung: hochglanzpoliert.Bestellbeispiel: K0188.114008Montage: Von der Rückseite.
Bügelgriff
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 159 g |
|---|---|
| Länge | 165 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std