GN204-25-M20-N Kegelgriff, verkürzt, schräg, Stahl
Verkürzter Kegelgriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 204-25-M20-N
Rubix:351216
Hersteller:GN 204-25-M20-N
EAN:4045525080256





Produktdetails : GN204-25-M20-N Kegelgriff, verkürzt, schräg, Stahl
Verkürzte Kegelgriffe, Stahl
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 445 g |
|---|---|
| Länge | 125 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Durchmesser | 25 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
