Griff Elesa+Ganter GN 636-56-M8-E-DSG, Länge: 29 mm
Sterngriff Kunststoff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 636-56-M8-E-DSG
Rubix:168561
Hersteller:GN 636-56-M8-E-DSG
EAN:4045525345829





Produktdetails : GN636-56-M8-E-DSG Sterngriff mit Gewinde-Sackloch, Deckel schwarz
Design und Handhabung der Sterngriffe GN 636 entsprechen den Ansprüchen der Produktfamilie Ergostyle®.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Länge | 29 mm |
| Material/Verarbeitung | plastik |
| Durchmesser | 56 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 39263000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
