RNAO 32X42X13 (SKF) Nadellager ohne Borde, ohne Innenring SKF

RNAO

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:RNAO 32X42X13
Rubix:314069
Hersteller:108650
EAN:7316571311272
RNAO 32X42X13 (SKF) Nadellager ohne Borde, ohne Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RNAO 32X42X13 (SKF) Nadellager ohne Borde, ohne Innenring SKF


SKF Nadellager sind Rollenlager mit im Verhältnis zu ihrer Länge sehr dünnen Wälzkörpern, den Nadelrollen. Das modifizierte Rollen/Laufbahn-Profil verhindert Spannungsspitzen und erhöht die Betriebssicherheit.SKF Nadellager stehen in einer Vielzahl von Ausführungen, Baureihen und Größen zur Verfügung, die sie für die unterschiedlichsten Betriebsbedingungen und Anwendungsfälle geeignet machen.
Nadellager (massiv) RNAO, ohne Borde, zweireihig.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x42x42 mm
Bruttogewicht45 g
Innendurchmesser32 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite13 mm
Seriernao
Werkstoffstahl
Reihenanzahl1
Dichtungoffen
Lagerspielcn
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84824000
24,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,21 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage