Referenzen
INA:HN1212
Rubix:118978
Hersteller:0000368030000
EAN:4012802471175


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : HN 1212 (INA) Nadelhülse INA
Nadellager mit gezogener Lagerschale und offenen Enden HN, vollrolliger Nadelsatz, nach DIN 618-1/ISO 3245
Nadelhülsen HN, vollnadelig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 18 mm |
| Breite | 12 mm |
| Serie | hn |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 10800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 10200 N |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84824000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen