06B-3 Z 30 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 30 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Triplex Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P06B3030R
Rubix:3169414
EAN:3660338403644
06B-3 Z 30 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 30 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung9,525 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne30
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-3 Z 30 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 30 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 30 KR GEH (Mecaline)

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profiltriplex (3)
Anzahl Zähne30
ISO-Code06b-3
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser14 mm
Nabendurchmesser79 mm
Richtdurchmesser91,12 mm
Außendurchmesser94,7 mm
Gesamtbreite40 mm
Kopfkreisdurchmesser94,7 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,31 exkl. MwSt.
/ Stück
57,49 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 19 ) Arbeitstagen