10B-1 Z 28 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 10B-1 Z 28 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P10B1028R
Rubix:3168938
EAN:3660338404719
10B-1 Z 28 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 10B-1 Z 28 KR GEH (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne28
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 28 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 10B-1 Z 28 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex geh. Zähne 10B-1 Z 28 KR GEH (Mecaline)

Stärken

Gehärtete Zähne (HRC 40 +/-5)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne28
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser90 mm
Richtdurchmesser141,78 mm
Außendurchmesser148,7 mm
Gesamtbreite35 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,31 exkl. MwSt.
/ Stück
58,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage