06B-3 Z 11 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 11 KR GEH (Mecaline)
Ritzel Pilotbohrung Triplex Gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P06B3011R
Rubix:3169399
EAN:3660338403514

Produktdetails : 06B-3 Z 11 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 11 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Triplex geh. Zähne 06B-3 Z 11 KR GEH (Mecaline)
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | triplex (3) |
| Anzahl Zähne | 11 |
| ISO-Code | 06b-3 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 10 mm |
| Nabendurchmesser | 22 mm |
| Richtdurchmesser | 33,8 mm |
| Außendurchmesser | 37 mm |
| Gesamtbreite | 35 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 37 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage